アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
アンプ | 5.3 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
エンクロージャー | 有り |
終了 | 粉体塗装タンク/ニッケルメッキ真鍮継手/塗装フレーム |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 1.20 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 1.00 |
HP | 0.50 |
入力電圧 | 120 VAC |
潤滑タイプ | オイルフリー |
マックス。 圧力 | 116のプサイ |
モータータイプ | AC-IP20定格 |
全体の高さ | 17 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 39 / 64 " |
全幅 | 16 " |
相 | 1 |
ポンプタイプ | ロッキングピストン |
RPM | 1750 |
タンクサイズ | 1.1ガロン。 |
タンクタイプ | ホットドッグ |
熱保護 | 有り |
船の重量(kg) | 33.98 |
船高(cm) | 92.41 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。