アイテム価格 | 調節可能な床排水ストレーナー |
色/仕上げ | 磨かれたニッケルブロンズ |
接続 | NPT |
グリッドマテリアル | ニッケルブロンズ |
高さ | 2" |
材料 | ニッケルブロンズ |
全体の直径 | 4.75 " |
彼をパイプにする | 3" |
タイプ | ライトコマーシャル-ライトデューティ |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 7325100080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。