入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
Handle | プラスチック |
ヘッド形式 | スイベル |
材料 | 鋼およびプラスチック、適切なトルクのケーブルシールドボンドコネクタおよびその他の接地接続 |
測定タイプ | インチポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
一次スケールの増分 | 1インチポンド |
一次スケール範囲 | 40インチポンド |
ラチェット角度 | 90度 |
回転 | 90度 |
設定 | プリセット |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
視覚的/聴覚的指標 | クリック |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8466100110 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 一次スケール範囲 | 正確さ | ドライブサイズ | 回転 | 視覚的/聴覚的指標 | Handle | ヘッド形式 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWAF-71620 | 0〜20インチポンド | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% | 7 / 16 " | CW / CCW | 可聴クリック | 人間工学に基づいたクッショングリップ | オープンエンド、フル | 高炭素鋼 | ¥8,096 | ||
TWAS-71620 | 0〜20インチポンド | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% | 7 / 16 " | CW / CCW | 可聴クリック | 人間工学に基づいたクッショングリップ | オープンエンド、スピード | 高炭素鋼 | ¥8,181 | ||
TWAF-71630 | 0〜30インチポンド | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% | 7 / 16 " | CW / CCW | 可聴クリック | 人間工学に基づいたクッショングリップ | オープンエンド、フル | 高炭素鋼 | ¥7,290 | ||
TWAS-71630 | 30インチポンド | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% | 7 / 16 " | CW / CCW | 可聴クリック | 人間工学に基づいたクッショングリップ | オープンエンド、スピード | 高炭素鋼 | ¥8,457 | ||
TWAF-71640 | 40インチポンド | +/- 4% | 7 / 16 " | CW / CCW | 可聴クリック | 人間工学に基づいたクッショングリップ | オープンエンド、フル | 鋼 | ¥8,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。