アイテム価格 | トルクレンチ |
正確さ | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 7 / 16 " |
Handle | プラスチック |
ヘッド形式 | Fコネクター |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
一次スケールの増分 | プリセット |
一次スケール範囲 | プリセット |
回転 | 180度 |
設定 | 工場 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
視覚的/聴覚的指標 | トルクが達成されたときの可聴クリック |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8203206030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。