JOHNSON40-6963自動レベルキット32x450フィート| AB8HTZ 25K798

JOHNSON 40-6963 自動レベルキット 32 x 450 フィート

在庫あり
アイテム: AB8HTZ モデル:40-6963相互参照:25K798

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥164,196 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格自動レベルキット
正確さ1/16 "@ 200フィート
視野1度 30分
レベリングタイプワイヤーハング補償器、レベリングネジ 3 本
倍率32X
取り付けネジ5 / 8-11
作業範囲450のフィート

発送情報:

船の重量(kg) 14.54
船高(cm)128.27
船の長さ(cm)58.42
船幅(cm)25.4
HSコード9015308000
原産国CN

商品の詳細:

  • 絞り(1.4 ")
  • 水平卒業(1度)
  • 水平範囲 (360 度)
  • 最小フォーカス(4フィート)
  • レンズ数(8)
  • 特徴: ガラスレティクルには1:100の比率のスタディアライン、レチクルクロスラインがあります。

製品バリエーション

プロダクトモデル正確さアイテム価格価格
JOHNSON40-6961自動レベルキット30x400フィート| AB8HTY 25K797 40-69611/16 "@ 200フィート自動レベルキット¥151,076
JOHNSON40-6962自動レベルオプティカル32x450フィート| AF2ZRQ 6ZTN5 40-6962+/- 1/16 "@ 200フィート自動レベル¥119,401
JOHNSON40-6960自動レベルオプティカル30x400フィート| AF2ZRR 6ZTN6 40-6960+/- 1/16 "@ 200フィート自動レベル¥96,415

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

JOHNSON 40-6963 自動レベルキット 32 x 450 フィート
¥164,196 /単価