アイテム価格 | 電子水準器 |
正確さ | +/- 0.1度 |
寸法 | 6 1/4 x 2 1/4 x 1 1/4 " |
最大動作温度。 | 15から115 F |
電源 | (3)AAAバッテリー |
レンジ | 4 x90度 |
視覚的/聴覚的指標 | 下げ振りとレベルのデジタルディスプレイと可聴音 |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。