JOHNSON CONTROLS VG18A5GUボールバルブ3ウェイステンレススチールトリムフランジ付き2-1 / 2
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
アイテム価格 | HVACコントロールボールバルブ |
閉鎖圧力 | 50のプサイ |
体積係数 | 117 |
接続サイズ | 2.5 " |
接続タイプ | フランジ付き |
深さ | 11.437 " |
高さ | 7" |
材料 | ステンレス鋼のトリム |
マックス。 水温 | 284度F |
電源 | 電動アクチュエータ |
安全な作動蒸気圧 | 15サーマルスペーサー付き |
安全な作業水圧 | 580 |
バルブタイプ | 3-Way |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 18.07 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | 体積係数 | 接続サイズ | 深さ | 高さ | バルブタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG12A5GS | 47 | 2.5 " | 11.437 " | 7" | 2-Way | 7" | ¥209,737 | |
VG12A5GT | 74 | 2.5 " | 11.437 " | 7" | 2-Way | 7" | ¥178,461 | |
VG12A5GU | 117 | 2.5 " | 11.437 " | 7" | 2-Way | 7" | ¥204,720 | |
VG12A5HT | 74 | 3" | 12.25 " | 7.5 " | 2-Way | 7.5 " | ¥207,055 | |
VG12A5HU | 134 | 3" | 12.25 " | 7.5 " | 2-Way | 7.5 " | ¥206,216 | |
VG12A5HV | 176 | 3" | 12.25 " | 7.5 " | 2-Way | 7.5 " | ¥222,593 | |
VG12A5JU | 117 | 4" | 13.75 " | 9" | 2-Way | 9" | ¥271,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。