入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアバルブ |
エージェンシーコンプライアンス | UL |
エアコネクション | 1 / 4 "バーブ |
空気消費量 | CFM 1.5 |
深さ | 1.5 " |
高さ | 3.25 " |
マックス 空気圧 | 30のプサイ |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルオープン/ノーマルクローズ |
温度制御範囲 | 32度から140度F |
電圧 | 277 VAC |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 9.91 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | エージェンシーコンプライアンス | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
V11HGA-100 | - | 24 VDC | ¥82,331 | ||
V-2410-1 | ULおよびCSA | 24 VAC | ¥123,539 | ||
V11HAA-115 | - | - | ¥78,824 | ||
V11HDA-100 | - | - | ¥74,440 | ||
V11HBA-100 | - | - | ¥81,070 | ||
V11HAA-100 | - | - | ¥78,323 | ||
V-2410-2 | - | - | ¥111,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。