入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バルブアクチュエータ |
高さ | 4.25 " |
長さ | 4 13 / 32 " |
マックス 空気圧 | 30のプサイ |
公称スプリングレンジ | 3から13へのpsi |
作動圧力 | 0-30 |
製品データシート | johnson-controls-v-3000-1.pdf |
ストローク | 5 / 16 " |
幅(Width) | 4 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8412390080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 作動圧力 | ストローク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-3000-8003 | 3.5 " | 4.25 " | 0〜25 | 3 / 4 " | 4 13 / 32 " | ¥42,064 | ||
V-3000-8012 | 3 11 / 16 " | 3.75 " | 0〜25 | 3 / 4 " | 4 13 / 32 " | ¥29,076 | ||
V-3801-8001 | 2.375 " | 4 13 / 32 " | 0-30 | 3 / 4 " | 4 13 / 32 " | ¥29,223 | ||
V-3802-1 | 2.437 " | 4 31 / 32 " | 0-30 | 3 / 4 " | 1.62 " | ¥43,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。