入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度センサーダクトマウントプレート |
色 | グレー |
深さ | 8" |
高さ | 2" |
UPC | 694777133490 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-6000-100 | - | - | 温度センサー | 2.5 " | - | ¥14,660 | ||
TE-6001-2 | 2" | 5" | エアハウジング外の温度センサー | - | 2" | ¥10,597 | ||
TE-6001-3 | 2" | 2" | 温度センサーウェル取り付けキット | - | 4" | ¥13,483 | ||
TE-6001-4 | 2" | 2" | 温度センサーウォールマウントプレート | - | 3" | ¥8,155 | ||
TE-6300-603 | - | 3" | 温度センサー | 36 " | - | ¥11,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。