入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファンコイルサーモスタット |
色 | ベージュ |
制御範囲 | 40度90度 |
深さ | 2-29 / 32」 |
エンクロージャタイプ | プラスチック |
全負荷アンペア@ 120V | 6 |
全負荷アンペア@ 240VAC | 3 |
高さ | 4 45 / 64 " |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 34.8 |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 17.4 |
ステージ数 | 1 |
スイッチの数 | 2 |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-t46sda-1c.pdf |
センサータイプ | 温度 |
スイッチアクション | スナップ式の連絡先 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | 暖房/冷房 |
幅(Width) | 568686 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9032100030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。