入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度センサー |
色 | ホワイト |
深さ | 1" |
高さ | 5" |
動作温度 範囲 | 32度122度 |
センサータイプ | 温度 |
ターミナル指定 | RS、Scom、AUX、C、D1 |
タイプ | 屋内 |
幅(Width) | 568564 " |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 9025198080 |
モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|
TE-6310F-1 | ニッケル1kオーム、フラッシュマウント | ¥13,770 | |
TE-6311M-1 | ニッケル1kオーム、ダクトマウントメタル8 " | ¥6,950 | |
TE-6311P-1 | ニッケル1kオーム、ダクトマウントプラスチック8 " | ¥17,905 | |
TE-6311V-2 | ニッケル1kオーム、フランジ8 " | ¥6,287 | |
TE-6312M-1 | ニッケル1kオーム、まあ、金属、8 " | ¥7,497 | |
TE-6312P-1 | ニッケル1kオーム、まあ、プラスチック、8 " | ¥18,253 | |
TE-6313P-1 | ニッケル1kオーム、屋外空気3 " | ¥8,861 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。