入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 装甲毛細血管 |
接続 | ブレークアウェイシュレーダーバルブデプレッサー付き1/4 "SAEメスフレア |
接続サイズ | 1/4 "SAEメスフレア |
内部径 | 0.062 " |
長さ | 60 " |
最大 作動圧力 | 690 PSI |
外径 | 0.125 " |
製品説明 | 60つのストレートエンドと90つのXNUMX度エンドを備えたXNUMX "装甲キャピラリー |
スリーブ素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | -50度から350度F |
UPC | 881465412597 |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8307906000 |
原産国 | MX |
モデル | 接続 | 内部径 | 長さ | 製品説明 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEC99AA-24C | ブレークアウェイシュレーダーバルブデプレッサー付き1/4 "SAEメスフレア | 0.062 " | 24 " | (24)ストレートエンドを備えた2 "装甲キャピラリー | ¥10,168 | |
SEC99AA-36C | ブレークアウェイシュレーダーバルブデプレッサー付き1/4 "SAEメスフレア | 0.062 " | 36 " | (36)ストレートエンドを備えた2 "装甲キャピラリー | ¥11,689 | |
SEC99AA-48C | ブレークアウェイシュレーダーバルブデプレッサー付き1/4 "SAEメスフレア | 0.062 " | 48 " | (48)ストレートエンドを備えた2 "装甲キャピラリー | ¥12,924 | |
SEC99AB-18C | ブレークアウェイシュレーダーバルブデプレッサー付き1/4 "SAEメスフレア | 0.06 " | 18 " | 18つのストレートエンドと90つのXNUMX度エンドを備えたXNUMX "装甲キャピラリー | ¥9,626 | |
SEC99AB-24C | ブレークアウェイシュレーダーバルブデプレッサー付き1/4 "SAEメスフレア | 0.06 " | 24 " | 24つのストレートエンドと90つのXNUMX度エンドを備えたXNUMX "装甲キャピラリー | ¥9,860 | |
SEC99AB-36C | ブレークアウェイシュレーダーバルブデプレッサー付き1/4 "SAEメスフレア | 0.06 " | 36 " | 36つのストレートエンドと90つのXNUMX度エンドを備えたXNUMX "装甲キャピラリー | ¥11,704 | |
SEC99AB-48C | ブレークアウェイシュレーダーバルブデプレッサー付き1/4 "SAEメスフレア | 0.06 " | 48 " | 48つのストレートエンドと90つのXNUMX度エンドを備えたXNUMX "装甲キャピラリー | ¥13,687 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。