入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 潤滑油制御 |
毛細管の長さ | 48 " |
深さ | 3" |
高さ | 6" |
含まれています | センサーとワイヤーハーネス |
圧力接続 | シングルポイントP400 |
圧力範囲 | 10PSIを修正 |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-p545ncb-25c.pdf |
時間遅延 | 90秒 |
タイプ | エレクトロニック |
使用する | P400BD-1 |
電圧 | 120/240 |
定格電圧 | 120 / 240V |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9032896085 |
原産国 | MX |
A. 問題が発生した場合は、センサーの読み取り値、コントロールユニットの設定、およびアクチュエーターの応答を確認してください。
A. 潤滑油の汚染を防ぐには、コンポーネントの適切なシールを確保し、高品質のフィルターを使用し、定期的なメンテナンスを実施してください。 また、外部の汚染物質がシステムに侵入するのを防ぐために、オイルの保管場所と取り扱い場所を清潔に保ってください。
A. 安全上の注意事項には、適切な保護具の使用、換気の良い場所での油の取り扱い、保管、移送、廃棄に関して確立された手順に従うことが含まれます。
プロダクト | モデル | 圧力範囲 | 時間遅延 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
P545NCB-22C | 12.75PSIを修正 | 120秒 | ¥82,698 | ||
P545NCB-82C | 7PSIを修正 | 120秒 | ¥91,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。