入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
閉じる(PSI) | 325 |
演算 | 高圧アプリケーション |
取り付け | 直接 |
オープン(PSI) | 425 |
圧力接続 | 1/4 "メスSAE |
リセット | 自動応答オプション |
スイッチアクション | 高圧で開きます |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | 高圧 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。