JOHNSON CONTROLS MP865E001G空気圧バルブアクチュエータ9〜13スプリング
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バルブアクチュエータ |
高さ | 23 " |
長さ | 11 13 / 16 " |
マックス 空気圧 | 25のプサイ |
公称スプリングレンジ | 9から13へのpsi |
作動圧力 | 0〜25 |
ストローク | 1.125 " |
幅(Width) | 11 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | MX |
モデル | 高さ | 長さ | ストローク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MP821C001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 5 / 16 " | 9 7 / 32 " | ¥117,659 | |
MP821D001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 5 / 16 " | 9 7 / 32 " | ¥103,408 | |
MP821E001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 5 / 16 " | 9 7 / 32 " | ¥119,459 | |
MP822C001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 1 / 2 " | 9 7 / 32 " | ¥131,892 | |
MP822D001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 1 / 2 " | 9 7 / 32 " | ¥119,459 | |
MP822E001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 1 / 2 " | 9 7 / 32 " | ¥129,982 | |
MP823C001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 3 / 4 " | 9 7 / 32 " | ¥124,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。