入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 122 F |
深さ | 2-11 / 16」 |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 6" |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 6.5 VA |
電力定格 | 6.5 VA |
製品データシート | johnson-controls-m9108-aga-2.pdf |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
信号タイプ | フローティング |
春帰り | いいえ |
ストロークデグ。 | 90 |
スイッチタイプ | 2 SPDT |
タイミング(秒) | 25〜50 |
トルク | 70インチポンド |
タイプ | 春以外の返品 |
電圧 | 24 AC / DC |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.34 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8501104060 |
原産国 | MX |
モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 消費電力 | タイミング(秒) | トルク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9108-AGA-2 | -4度122度までNS | 2 11 / 16 " | 6.5VA | 25〜50秒 | 70インチポンド | 4 1 / 4 " | ¥36,025 | |
M9108-AGD-2 | 122 F | 2-11 / 16」 | 6.5 VA | 25〜50 | 70インチポンド | 4.25 " | ¥44,036 | |
M9108-AGE-2 | 122 F | 2-11 / 16」 | 6.5 VA | 25〜50 | 70インチポンド | 4.25 " | ¥47,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。