入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロースイッチ |
ボディ材質 | ステンレス鋼の櫂が付いているプラスチック |
コンプライアンス | UL、CE、RCM準拠 |
接続サイズ | 3/4 FNPT × 3/4 FNPT |
連絡先の評価 | 16A @ 120VAC-全負荷 |
注ぐ速さ | 0.6 gpm〜17 gpm |
最大周りの派遣社員。 | 140 |
最大フローGPM | 17 |
最大流体温度 | 250 |
最大HP | 1 |
マックス。 圧力 | 290 |
最小周りの派遣社員。 | -40 |
最小 流量 | 0.6 |
最小流体温度 | -20 |
スイッチエンクロージャ | NEMA 4 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | 低流量 |
UPC | 066201157011 |
電圧 | 24V-230V |
接液材料 | バイトン |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 31.12 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイプ | 接続サイズ | 連絡先の評価 | 電圧 | 注ぐ速さ | 最大周りの派遣社員。 | 最大流体温度 | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F261KEH-V01C | 低流量 | 1/2 FNPT × 1/2 FNPT | 16A @ 120VAC-全負荷 | 24V-230V | 0.6 gpm〜17 gpm | 140 | 250 | 1 | ¥60,594 | ||
F261KFH-V01C | 低流量 | 3/4 FNPT × 3/4 FNPT | 16A @ 120VAC-全負荷 | 24V-230V | 0.6 gpm〜17 gpm | 140 | 250 | 1 | ¥60,260 | ||
F261KFH-V02C | 低流量 | 3/4 FNPT × 3/4 FNPT | 16A @ 120VAC-全負荷 | 24V-230V | 0.6 gpm〜17 gpm | 140 | 250 | 1 | ¥62,339 | ||
F261MEH-V01C | 低流量 | 1/2 FNPT × 1/2 FNPT | 16A @ 120VAC-全負荷 | 24V-230V | 0.6 gpm〜17 gpm | 140 | 250 | 1 | ¥84,222 | ||
F261KAH-V01C | 標準フロー | 1 MNPT | 16A @ 120VAC-全負荷 | 24V-230V | 2.5 gpm〜760 gpm | 140度 | 250度 | 1 | ¥56,605 | ||
F261MAL-V01C | 標準フロー | 1" | 10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC パイロットデューティ | 4-120V | 2.5 gpm〜760 gpm | 140度F | 250度F | 1馬力 | ¥85,244 | ||
F261MAH-V01C | 標準フロー | 1 MNPT | 16A @ 120VAC-全負荷 | 24V-230V | 2.5 gpm〜760 gpm | 140 | 250 | 1 | ¥71,990 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。