入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニア空気圧アクチュエータ |
高さ | 8" |
長さ | 12 " |
マックス 空気圧 | 30のプサイ |
装着タイプ | 枢軸 |
公称スプリングレンジ | 8から13へのpsi |
作動圧力 | 0〜20 |
ストローク | 3" |
UPC | 694777081708 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 5 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。