入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 現在のトランスデューサー |
高さ | 2 23 / 32 " |
穴径 | 23/32 x 13/16 " |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
長さ | 1 1 / 16 " |
ループ供給電圧 | セルフパワード |
出力 | 0から10 VDCへ |
レンジ | 20/100/150アンペア |
幅(Width) | 568787 " |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 9030330040 |
プロダクト | モデル | 出力 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CTD-C1G00-1 | 4〜20mA | 30/60/120アンペア | ¥26,851 | ||
CTD-C2G00-1 | 0から5 VDCへ | 30/60/120アンペア | ¥23,094 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。