入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚とロッドブラケット |
色 | ホワイト |
高さ | 14 " |
長さ | 9 9 / 16 " |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | 鋼 |
最大ロッド径 | 1-5 / 16インチ |
穴の数 | 4 |
タイプ | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP-0048-19WT | 13.625 " | シェルフブラケット | 18.187 " | 1.12 " | ¥2,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。