入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブ・ホースアダプター |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | アセタール共重合体 |
色 | グレー |
接続タイプ | ステムxバーブ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ステムOD | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
モデル | ステムOD | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PI250806S-PK10 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 10 | ¥5,650 | |
PI250808S-PK10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ¥5,401 | |
PI251008S-PK10 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 10 | ¥6,292 | |
PI251212S-PK10 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ¥8,536 | |
PI251216S-PK10 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 10 | ¥10,387 | |
PI251612S-PK10 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 10 | ¥9,269 | |
PI251616S-PK10 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | ¥11,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。