入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルエルボ、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | アセタール共重合体 |
色 | グレー |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
モデル | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM090421S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 5 / 32 " | 10 | ¥12,522 | |
PM090422S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 5 / 32 " | 10 | ¥13,098 | |
PI090621S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 16 " | 10 | ¥13,215 | |
PI090821S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥16,084 | |
PM090822S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 5 / 16 " | 10 | ¥16,368 | |
PI091221S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 8 " | 10 | ¥21,702 | |
PI091222S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 8 " | 10 | ¥21,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。