入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | アセタール共重合体 |
色 | グレー |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PM010421S-PK10 | チューブ×MNPT | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 10 | ¥6,987 | |
PM010422S-PK10 | チューブ×MNPT | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 10 | ¥6,477 | |
PI010823S-PK10 | チューブ×MNPT | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥9,713 | |
PM010821S-PK10 | チューブ×MNPT | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 10 | ¥7,803 | |
PM010822S-PK10 | チューブ×MNPT | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 10 | ¥8,323 | |
PI011224S-PK10 | チューブ×MNPT | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 10 | ¥19,146 | |
PI012026S-PK10 | チューブ×MNPT | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 10 | ¥25,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。