JOBOX PSC1456000 クロスオーバー トラック ボックス、シングル蓋、70.125 x 20.875 x 17.25 インチ サイズ、ホワイト、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバートラックボックス |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコート |
ガスショック | 有り |
ゲージ | 14ガリウム |
ハンドルスタイル | プッシュボタン |
高さ | 17.25 " |
ラッチ機構 | ドリル耐性のある押しボタンロック |
長さ | 70.12 " |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調節可能 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ボルトオン |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 11.3 cu。 ft。 |
タイプ | ディープフルサイズ |
幅(Width) | 20.88 " |
船の重量(kg) | 58.05 |
船高(cm) | 46.23 |
船の長さ(cm) | 184.15 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | US |
A.最大ストレージ容量は11.3cu.ftです。
A.この製品は14ゲージの厚さの鋼でできています。
A. 70(L)x 71(W)x 17(H)インチ。
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 材料 | 色 | 終了 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1455000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 鋼 | ホワイト | パウダーコート | 原寸大 | ¥103,170 | 見積依頼
|
PSC1458000 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 鋼 | ホワイト | パウダーコート | コンパクト | ¥95,769 | |
PSC1455002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 鋼 | ブラック | パウダーコート | 原寸大 | ¥164,526 | 見積依頼
|
PSC1456002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 鋼 | ブラック | パウダーコート | ディープフルサイズ | ¥171,749 | 見積依頼
|
PSC1457000 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | 鋼 | ホワイト | パウダーコート | ディープ&エクストラワイド フルサイズ | ¥263,697 | 見積依頼
|
PSC1457002 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | 鋼 | ブラック | パウダーコート | ディープ&エクストラワイド フルサイズ | ¥263,697 | 見積依頼
|
PSC1458002 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 鋼 | ブラック | パウダーコート | コンパクト | ¥164,526 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。