JOBOX 665980 引き出し収納、高耐久、9 インチ引き出し、48 x 12 x 13 インチサイズ、ホワイト、スチール
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
アイテム価格 | 記憶装置 |
に添付します | フロアバンまたはトラック |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 13 " |
長さ | 48 " |
荷重(ポンド) | 650ポンド |
ロックシステム | グリップ アンド リリース ハンドル コントロール |
材料 | 鋼 |
仕切りの数 | 7 |
引き出しの数 | 1 |
梱包 | 箱入りの |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 75.6 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | US |
A. 内蔵の雨樋チャネルにより、引き出しから水を迂回させます。
A. この JOBOX 665980 ドロワーの耐荷重は 650 ポンドです。
A.滑り止めストリップは、引き出しが潜在的な事故や落下を防ぐことができます。
A. 凹型ハンドルは、スペースを最適化し、ユニットを損傷から保護するために使用されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。