JOBOX 662980 引き出し収納、高耐久、5 インチ引き出し、48 x 24 x 9 インチサイズ、ホワイト、スチール
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
アイテム価格 | 記憶装置 |
に添付します | フロアバンまたはトラック |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 9" |
長さ | 48 " |
荷重(ポンド) | 650ポンド |
ロックシステム | グリップとリリースのハンドルコントロール |
材料 | 鋼 |
仕切りの数 | 13 |
引き出しの数 | 1 |
梱包 | 箱入りの |
UPC | 043419916210 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 100.24 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 123.95 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | US |
A. この JOBOX 662980 ドロワーの耐荷重は 650 ポンドです。
A. 滑り止めストリップは、引き出しの潜在的な落下や事故を防ぎます。
A.埋め込み式のハンドルは、スペースを最適化し、損傷から保護するために使用されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。