JOBOX 1-674990 フィールドオフィス、63 x 42 x 80 インチサイズ、ブラウン、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 現場現場事務所 |
色 | ブラウン |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルタイプ | 折り畳み式 |
高さ | 80 " |
長さ | 63 " |
ふたタイプ | ロッキングアームでヒンジ付き |
ロックシステム | 南京錠エンクロージャ |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 3 |
梱包 | パレット/カートン |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 104 cu。 ft。 |
UPC | 043419931213 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 269.89 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 158.75 |
船幅(cm) | 110.49 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.このJOBOX1-674990ユニットの合計ストレージ容量は100cu.ftです。
A.凹んだハンドルは、スペースを最適化し、ユニットを損傷から保護するのに役立ちます。
A.この3-1フィールドオフィスには674990つの棚があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。