入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DVDトレーニングプログラム |
深さ | 11 |
フォーマット | DVD |
高さ | 3 |
言語設定 | 英語 |
材料 | DVD |
ページ数 | 0 |
対象となる規制 | 49 CFR 172.704 |
件名 | 安全な輸送、第 XNUMX 版 |
システム要件 | 基本的なDVDシステム要件、400 MHz以上のIntel互換CPU、-AGPアーキテクチャと少なくとも4 MBのオンボードRAM、少なくとも128 MBのシステムRAMを備えたビデオカード(Windows 2000、XP、およびVistaユーザー256MBまたはもっとお勧めします)、Windows 98 SE、 |
Time | 28:00 |
タイプ | 企業コンプライアンス |
幅(Width) | 14 |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8523402010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 対象となる規制 | 件名 | システム要件 | Time | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26554 | 11 " | 14 " | 3" | - | 企業コンプライアンス | DVDプレーヤー | 25分。 | 教授 | 1 | ¥149,290 | ||
30194 | 11 " | 14 " | 3" | - | 企業コンプライアンス | DVDプレーヤー | 25分。 | 教授 | 1 | ¥107,939 | ||
27677 | 14 | 11 | 3 | CSA | CSA、Aドライバーガイド | 基本的なDVDシステム要件、400 MHz以上のIntel互換CPU、-AGPアーキテクチャと少なくとも4 MBのオンボードRAM、少なくとも128 MBのシステムRAMを備えたビデオカード(Windows 2000、XP、およびVistaユーザー256MBまたはもっとお勧めします)、Windows 98 SE、 | 19:00 | 企業コンプライアンス | 1 | ¥116,005 | ||
174-DVD-R-6 | 14 | 11 | 3 | 49 CFR392.9およびパート393サブパートI | 貨物固定フラットベッド | 基本的なDVDシステム要件、400 MHz以上のIntel互換CPU、-AGPアーキテクチャと少なくとも4 MBのオンボードRAM、少なくとも128 MBのシステムRAMを備えたビデオカード(Windows 2000、XP、およびVistaユーザー256MBまたはもっとお勧めします)、Windows 98 SE、 | 25:00 | 企業コンプライアンス | 1 | ¥109,373 | ||
282-DVD | 14 | 11 | 3 | 49 CFR 382.603 | 合理的な疑い検査のための監督者向けガイド | 基本的なDVDシステム要件、400 MHz以上のIntel互換CPU、-AGPアーキテクチャと少なくとも4 MBのオンボードRAM、少なくとも128 MBのシステムRAMを備えたビデオカード(Windows 2000、XP、およびVistaユーザー256MBまたはもっとお勧めします)、Windows 98 SE、 | 20:00 | 企業コンプライアンス | 1 | ¥116,120 | ||
326-DVD | 14 | 11 | 3 | OSHA 1926.602(d)および1920.178(I) | 建設のためのフォークリフトワークショップ | 基本的なDVDシステム要件、400 MHz以上のIntel互換CPU、-AGPアーキテクチャと少なくとも4 MBのオンボードRAM、少なくとも128 MBのシステムRAMを備えたビデオカード(Windows 2000、XP、およびVistaユーザー256MBまたはもっとお勧めします)、Windows 98 SE、 | 30:00 | 企業コンプライアンス | 1 | ¥107,291 | ||
13451 | 11 " | 14 " | 3" | - | 安全運転 | - | - | - | 1 | ¥149,290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。