アイテム価格 | ドラムサンダー |
アンペアAC | 14 |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 0 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 0 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 4 |
HP | 1.5 " |
Hz | 60 |
全体の深さ | 39 |
全体の高さ | 25 |
全幅 | 22.5 |
相 | 1 |
テーブル素材 | 鋼 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 81.9 |
A. 毎分 10 フィートまで。
A. 400 CFM。
A. はい、このドラム サンダーには、集塵システムを接続するための 4 インチのダスト ポートが付属しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。