アイテム価格 | ベルトサンダー/グラインダー |
アンペアAC | 15.0/7.5 |
ベルトSFPM | 4600 |
ベルトサイズ | 2 x72インチ |
集塵ポートサイズ(インチ) | 3 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 17 " |
全体の高さ | 17 " |
全幅 | 31 " |
相 | 1 |
テーブル素材 | 鋳鉄 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 53.1 |
船高(cm) | 46.74 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8465930090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。