JET TOOLS 321469旋盤7-1 / 2hp 3p40センターイン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェット旋盤 |
ベッド幅 | 13-3 / 8インチ |
キャリッジトラベル(インチ) | 35 |
複合旅行(インチ) | 5-1/8 |
クロスフィードレート | 122 |
クロストラベル(インチ) | 9 |
センター間の距離(インチ) | 40 |
ギャップの長さ(インチ) | 12-1/4 |
縦送り速度 | 122 |
モーターHP | 7.5 |
スピンドル速度の数 | 12 |
スレッド数 | 24 mm |
全体の高さ | 66 " |
全体の長さ(Overall Length) | 97 " |
全幅 | 45 " |
相 | 3 |
スピンドルボア(インチ) | 3-1/8 |
主軸速度 | 42〜1800 RPM |
スピンドルテーパー | MT 7 |
Swing In Gap(In。) | 23-5/8 |
スイングオーバーベッド(インチ) | 14 |
クロススライド上でスイング(インチ) | 7-5/8 |
テールストックテーパー | MT 4 |
テールストックトラベル(インチ) | 5 |
スレッド範囲 | .05〜20 mm |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 2497.95 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 245.11 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 8458190030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。