JET TOOLS 321357Aギヤードヘッド旋盤2hp1p40センターイン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギヤードヘッド旋盤 |
ベッド幅 | 7-3 / 8インチ |
キャリッジトラベル(インチ) | 35 |
複合旅行(インチ) | 2-11/16 |
クロスフィードレート | 40 |
クロストラベル(インチ) | 6-5/16 |
センター間の距離(インチ) | 43 |
ギャップの長さ(インチ) | 8 |
縦送り速度 | 40 |
モーターHP | 2 |
スピンドル速度の数 | 8 |
スレッド数 | 23 mm |
全体の高さ | 28.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 79 " |
全幅 | 30 " |
相 | 1 |
スピンドルボア(インチ) | 1-3/8 |
主軸速度 | 70〜2000 RPM |
スピンドルテーパー | MT 5 |
Swing In Gap(In。) | 18-3/4 |
スイングオーバーベッド(インチ) | 13 |
クロススライド上でスイング(インチ) | 7-25/32 |
テールストックテーパー | MT 3 |
テールストックトラベル(インチ) | 3-3/4 |
スレッド範囲 | mmまで0.45 10 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 581.85 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 199.39 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8458190020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | モーターHP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321860 | 10 | 57 " | 136 " | 43 " | 3 | 230/460 | ¥10,766,008 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。