入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャピラリーチューブ |
接続 | 内径.042×外径.093 |
接続サイズ | 0.042 "ID x 0.093" OD |
内部径 | 0.042 " |
長さ | 144 " |
材料 | 銅 |
外径 | 0.093 " |
製品説明 | 12フィートコイル |
タイプ | 銅 |
UPC | 684520390423 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 7411101090 |
原産国 | US |
モデル | 接続 | 接続サイズ | 内部径 | 長さ | 外径 | 製品説明 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-26-16 | 内径.026×外径.072 | 0.026 "ID x 0.072" OD | 0.026 " | 192 " | 0.072 " | 16フィートコイル | ¥5,321 | |
TC-31-12 | 内径.031×外径.083 | 0.031 "ID x 0.083" OD | 0.031 " | 144 " | 0.083 " | 12フィートコイル | ¥4,817 | |
TC-36-12 | 内径.036×外径.087 | 0.036 "ID x 0.087" OD | 0.036 " | 144 " | 0.087 " | 12フィートコイル | ¥4,836 | |
TC-44-12 | 内径.044×外径.109 | 0.044 "ID x 0.109" OD | 0.044 " | 144 " | 0.109 " | 12フィートコイル | ¥5,036 | |
TC-49-11 | 内径.049×外径.099 | 0.049 "ID x 0.099" OD | 0.049 " | 132 " | 0.099 " | 11フィートコイル | ¥4,709 | |
TC-50-11 | 内径.050×外径.114 | 0.050 "ID x 0.114" OD | 0.05 " | 132 " | 0.114 " | 11フィートコイル | ¥4,961 | |
TC-54-11 | 内径.054×外径.106 | 0.054 "ID x 0.106" OD | 0.054 " | 132 " | 0.106 " | 11フィートコイル | ¥5,673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。