JB INDUSTRIES 2/5インチ高圧ホース付きMSKIT16ミニスプリットツールキット
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
アイテム価格 | ミニスプリットツールキット |
ゲージハイサイドレッド | 0〜600 |
ゲージローサイドブルー | -30~500 |
ホースの長さ | 60 " |
材料 | 真鍮 |
ホースの数 | 3 |
バルブの数 | 2 |
使用する | R-410A |
真空ポートサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 11.43 |
船高(cm) | 50.29 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 9026900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
MSKIT1 | ¥129,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。