入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインピアス充電バルブ |
接続サイズ | 3/16 "および3/8" OD |
材料 | 真鍮 |
最大 作動圧力 | 500 PSI |
製品説明 | EZタッパー マルチラインサイズ コントロールノブ付 |
タイプ | 100%制限なし |
UPC | 684520402881 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8481301010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 接続サイズ | 材料 | 製品説明 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33112N | 1/4 | 1/4 "オスx1 / 4"メス | - | 1/4クイックコネクトx1 / 4 SAE、Kobra(TM)ホースのみで使用 | クイックカプラーシャットオフフィッティング | ¥5,894 | ||
33113N | 1/4 | 1/4 "オスx1 / 4"メス | - | 1/4クイックコネクトx1 / 4 SAE 90度、Kobra(TM)ホースのみで使用 | クイックカプラーシャットオフフィッティング | ¥5,894 | ||
LT-456 | 1 / 4、5 / 16、3 / 8、OD | 1/4 "、5/16"、および3/8 "OD | アルミニウム | マルチラインサイズ、自動後部座席用のスプリング式ニードル付き | 100%制限なし | ¥1,880 | ||
LT-810 | 1/2、5/8外径 | 1/2 "および5/8" OD | アルミニウム | マルチラインサイズ、自動後部座席用のスプリング式ニードル付き | 100%制限なし | ¥2,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。