入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミクロンゲージ |
周囲動作範囲 | 32から120 F |
接続 | 1/4 インチ スイベル フレア |
ディスプレイ | LCD |
測定レンジ | 20から9000ミクロン |
電源 | 9Vバッテリー |
タイプ | デジタル |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 測定レンジ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DV-41 | 1/4 "メスSAE | 10から12,000ミクロン | ACまたはバッテリー | ¥71,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。