JARKE SC-8AJ アドオンカンチレバーラック、ストレート、サイド数 1、4 アーム、アーム長 24 インチ
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
アイテム価格 | カンチレバーラック |
アーム長さ | 24 " |
アームスチールゲージ | 10 |
アームスタイル | ストレート |
アームあたりの容量 | 2000ポンド |
センターブレースの長さ | 72 " |
柱鋼ゲージ | 10 |
終了 | グレーエナメル |
リップ | 取り外し可能な |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 12,530ポンド |
材料 | 鋼 |
腕の数 | 4 |
辺の数 | 1 |
全体の深さ | 32 " |
全体の高さ | 8ft。 |
全幅 | 37 " |
棚板タイプ | 拡張機能 |
船の重量(kg) | 132.3 |
プロダクト | モデル | 棚板タイプ | アーム長さ | センターブレースの長さ | 負荷容量 | 辺の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT501D36A | 拡張機能 | 14 " | 36 " | 7000ポンド | 2 | 56 " | 7ft。 | 34 " | ¥196,615 | ||
DC-10J | スターター | 36 " | 72 " | 24,680ポンド | 1 | 56 " | 10ft。 | 82 " | ¥956,264 | ||
DC-12J | スターター | 48 " | 72 " | 19,380ポンド | 2 | 56 " | 12ft。 | 106 " | ¥1,260,292 | ||
SC-12AJ | 拡張機能 | 48 " | 72 " | 8000ポンド | 1 | 32 " | 12ft。 | 58 " | ¥440,255 | ||
QT501D36 | スターター | 14 " | 36 " | 7000ポンド | 2 | 56 " | 7ft。 | 34 " | ¥380,360 | ||
DC-10AJ | 拡張機能 | 36 " | 72 " | 24,680ポンド | 2 | 56 " | 10ft。 | 82 " | ¥530,980 | ||
SC-10AJ | 拡張機能 | 36 " | 72 " | 12,340ポンド | 1 | 32 " | 10ft。 | 46 " | ¥371,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。