JARKE PT-4-48 スタック ラック ポスト セット 48 インチ 4000 ポンド4個パック
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
アイテム価格 | スタックラックポストセット |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
高さ | 48 " |
長さ | 2.125 " |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。