JARKE PT-2-42 スタック ラック ポスト セット 42 インチ 2000 ポンド4個パック
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
アイテム価格 | スタックラックポストセット |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
高さ | 42 " |
長さ | 1.5 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。