JARKE MT251CS36 収納ラック シングル 76-3/16 x 18-1/4 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鉄棒ラック |
アーム長さ | 12 " |
アームスチールゲージ | 12 |
アームタイプ | リップ付きシングル、1-1 / 2 "センターで調整可能 |
ベースの長さ | 36 " |
ブレースの長さ | 36 " |
容量 | 1750ポンド |
アームあたりの容量 | 250ポンド |
センターブレースの長さ | 36 " |
柱鋼ゲージ | 12 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 76.187 " |
リップ | 2-1 / 2」 |
材料 | 鋼 |
腕の数 | 14 |
辺の数 | 1 |
ラックサイズの深さ | 18-1 / 4」 |
ラックサイズ幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 64.35 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 193.5 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アーム長さ | アームタイプ | 辺の数 | ベースの長さ | ブレースの長さ | 容量 | センターブレースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-833 | 84 " | 9" | 終了時に上向きに曲がるシングル | 2 | 30 " | 25 " | 1800ポンド | 25 " | ¥148,220 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。