JARKE CR-1 傾斜カンチレバー ラック 1 側面、高さ 7 フィート
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
アイテム価格 | 傾斜カンチレバーラックスターターユニット |
アーム長さ | 12 " |
アームスチールゲージ | 10 |
アームタイプ | 傾斜、4インチセンターで調整可能 |
ベースの長さ | 26.5 " |
ブレースの長さ | 72 " |
容量 | 12,000ポンド |
アームあたりの容量 | 1000ポンド |
センターブレースの長さ | 72 " |
柱鋼ゲージ | 11 |
終了 | グレーエナメル |
高さ | 7ft。 |
リップ | 含まれておりません |
材料 | 鋼 |
腕の数 | 12 |
辺の数 | 1 |
ラックサイズの深さ | 32 " |
ラックサイズ幅 | 26-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 141.3 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。