入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッシュテープ |
ケースの材質 | プラスチック |
ケーススタイル | キャニスター |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | グラスファイバー |
テープ素材 | グラスファイバー |
テーププロファイル | ラウンド |
テープサイズ | 1 / 8 " |
抗張力 | 200ポンド |
タイプ | ワインダーケース付き |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 7019901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケースの材質 | コンジットサイズ | アイテム価格 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-316-200 | 金属 | 3/4 to 1-1/2" | フィッシュテープ | 200ft。 | リールスタンド付き | ¥132,795 | ||
10-316-300 | 金属 | 3/4 to 1-1/2" | フィッシュテープ | 300ft。 | リールスタンド付き | ¥149,264 | ||
8-18-150K | プラスチック | - | フィッシュテープ | 150ft。 | - | ¥64,500 | ||
12-516-AK | - | - | アクセサリーキット | - | - | ¥32,589 | ||
6-14-500M | - | - | テープ | - | - | ¥204,116 | ||
6-162 | - | - | 柔軟なリーダー | - | - | ¥7,637 | ||
6-160 | - | - | テープ | - | - | ¥2,541 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。