JAMESON 10-316-300 ロッド付属品直径 3/16 インチ 300 フィート
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッシュテープ |
ケースの材質 | 金属 |
ケーススタイル | フレーム |
コンジットサイズ | 3/4 to 1-1/2" |
長さ | 300ft。 |
材料 | グラスファイバー |
テープ素材 | グラスファイバー |
テーププロファイル | ラウンド |
テープサイズ | 3 / 16 " |
抗張力 | 200ポンド |
タイプ | リールスタンド付き |
船の重量(kg) | 7.61 |
船高(cm) | 55.63 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 7019905050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。