JAMESON 11-38-1000M マーク付きロッド直径 1/2 インチ長さ 1000 フィート
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
アイテム価格 | マークされたフィッシュテープ |
ケースの材質 | 金属 |
ケーススタイル | フレーム |
コンジットサイズ | 4" |
長さ | 1000ft。 |
材料 | グラスファイバー |
テープ素材 | グラスファイバー |
テーププロファイル | ラウンド |
テープサイズ | 1 / 2 " |
抗張力 | 1400ポンド |
タイプ | 車輪付きフレーム付き |
船の重量(kg) | 121.5 |
船高(cm) | 123.44 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 7019901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 長さ | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6-14-400M | 1〜2インチ | 400ft。 | 400ポンド | ¥206,284 | ||
9A-25-400M | 2〜4インチ | 400ft。 | 1000ポンド。 | ¥335,424 | ||
11A-25-600M | 2〜4インチ | 600ft。 | 1000ポンド。 | ¥442,941 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。