JAMCO YR136-U5 モバイルワークベンチ 1200 ポンド長さ36インチ
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
アイテム価格 | モバイルワークベンチ |
カートの色 | ステンレス |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
終了 | 洗練された |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 溶接ステンレス鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 76.5 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | Handle | 材料 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM236-P5 | パウダーコート | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | 溶接鋼 | 2 | 58 " | 36 " | 24 " | ¥304,293 | ||
SM336-P5 | パウダーコート | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | 溶接鋼 | 2 | 58 " | 36 " | 30 " | ¥329,266 | ||
ST236-P5 | パウダーコート | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | 溶接鋼 | 2 | 48 " | 36 " | 24 " | ¥330,335 | ||
ST348-P5 | パウダーコート | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | 溶接鋼 | 2 | 48 " | 48 " | 30 " | ¥339,103 | ||
SV236-P5 | パウダーコート | ツールトレイ付き管状 | 溶接鋼 | 2 | 35 " | 36 " | 24 " | ¥284,575 | ||
SV248-P5 | パウダーコート | ツールトレイ付き管状 | 溶接鋼 | 2 | 35 " | 48 " | 24 " | ¥323,758 | ||
SV336-P5 | パウダーコート | ツールトレイ付き管状 | 溶接鋼 | 2 | 35 " | 36 " | 30 " | ¥309,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。