JAMCO XZ236-N8 ユーティリティ カート ステンレス鋼 42 Lx25 W 1200 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | 溶接ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ニューマチック |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 3" |
色 | ステンレス |
棚の間の距離 | 22 " |
終了 | 洗練された |
ゲージ | 16 |
Handle | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 3" |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | リップドエッジ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 49.9 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | ゲージ | Handle | 唇の高さ | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB130-P5 | パウダーコート | 600ポンド | 5" | 12 | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | 1.5 " | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥82,868 | ||
SB336-P5 | パウダーコート | 600ポンド | 5" | 12 | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | 1.5 " | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥106,339 | ||
FG124-U4-B4 | パウダーコート | 400ポンド | 4" | 12 | 管状 | 1.5 " | 800ポンド | 鋼 | ¥77,046 | ||
FG136-U4-B4 | パウダーコート | 400ポンド | 4" | 12 | 管状 | 1.5 " | 800ポンド | 鋼 | ¥82,543 | ||
FH130-U4-B4 | パウダーコート | 266ポンド | 4" | 12 | 管状 | 1.5 " | 800ポンド | 鋼 | ¥91,445 | ||
FH248-U4-B4 | パウダーコート | 266ポンド | 4" | 12 | 管状 | 1.5 " | 800ポンド | 鋼 | ¥131,994 | ||
LH230-N8 | パウダーコート | 400ポンド | 8" | 12 | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | 1.5 " | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥226,435 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。