JAMCO XW124 ワークスタンド 2 シェルフ 24wx18dx30h
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
アイテム価格 | 作業台 |
ベース材料 | ステンレス鋼 |
色 | ステンレス鋼#4研磨 |
深さ | 24 " |
エッジタイプ | 丸みを帯びた |
高さ | 30 " |
脚のタイプ | 16ガ。 1-1/2インチの角度 |
負荷定格 | 1200ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
上の厚さ | 16ガリウム |
幅(Width) | 18 " |
作業面の素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 11.57 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403908061 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。