JAMCO XA248-S5 ユーティリティ カート ステンレススチール 54 Lx25 W 1200 ポンド。 容量
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 400ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ウレタン、ステンレスリグ |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | ステンレス |
棚の間の距離 | 11 " |
終了 | 洗練された |
ゲージ | 16 |
Handle | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 25 " |
棚の長さ | 48 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | リップドエッジ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 46.8 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | ゲージ | Handle | 唇の高さ | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB130-P5 | パウダーコート | 600ポンド | 5" | 12 | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | 1.5 " | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥86,978 | ||
SB336-P5 | パウダーコート | 600ポンド | 5" | 12 | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | 1.5 " | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥111,613 | ||
FG124-U4-B4 | パウダーコート | 400ポンド | 4" | 12 | 管状 | 1.5 " | 800ポンド | 鋼 | ¥78,911 | ||
FG136-U4-B4 | パウダーコート | 400ポンド | 4" | 12 | 管状 | 1.5 " | 800ポンド | 鋼 | ¥86,638 | ||
FH130-U4-B4 | パウダーコート | 266ポンド | 4" | 12 | 管状 | 1.5 " | 800ポンド | 鋼 | ¥96,307 | ||
FH248-U4-B4 | パウダーコート | 266ポンド | 4" | 12 | 管状 | 1.5 " | 800ポンド | 鋼 | ¥138,541 | ||
LH230-N8 | パウダーコート | 400ポンド | 8" | 12 | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | 1.5 " | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥221,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。