JAMCO TB236-Z8 器具カート 1200 ポンド高さ34インチ
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
アイテム価格 | インストルメントカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
カートの素材 | 鋼 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | 半空気圧 |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 3" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 21 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | フラッシュシェルフ |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 42 " |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | フラッシュ |
棚幅 | 24 " |
トップ材質 | ビニール |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 棚あたりの容量 | 棚の間の距離 | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 棚幅 | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB130-Z8 | 36 " | 600ポンド | 20 " | 19 " | 30 " | フラッシュ | 18 " | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | ¥128,343 | ||
AB236-Z8 | 42 " | 600ポンド | 20 " | 25 " | 36 " | フラッシュ | 24 " | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | ¥229,427 | ||
AB248-Z8 | 54 " | 600ポンド | 20 " | 25 " | 48 " | フラッシュ | 24 " | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | ¥265,905 | ||
AB348-Z8 | 54 " | 600ポンド | 20 " | 31 " | 48 " | フラッシュ | 30 " | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | ¥352,458 | ||
AC236-Z8 | 42 " | 400ポンド | 20 " | 25 " | 36 " | フラッシュ | 24 " | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | ¥179,218 | ||
AC348-Z8 | 54 " | 400ポンド | 20 " | 31 " | 48 " | フラッシュ | 30 " | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 | ¥209,148 | ||
AD236-Z8 | 42 " | 600ポンド | 11 " | 25 " | 36 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | 24 " | 上げられたオフセット | ¥175,159 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。